カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tpmh110302-mv」の検索結果

チップ TPMH-MV
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPMH-MV
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TP-MV
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH)
三菱マテリアル¥8,498税込¥9,3481箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(70~90°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M