カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • 京セラ(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • タンガロイ(7)
  • サンドビック(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpmn」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TP 三菱マテリアルチップ TP三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN)三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域鋳鉄切削穴の有無なし材種MC6115ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号flat_top等級記号M
チップカテゴリ