カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
「va-pdm」の検索結果

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍の長寿命です。幅広い被削材にご使用いただけます。加工用途に適した先端形状により、高精度加工を実現しています。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。トラスコ品番298-8691材質高級高合金HSS全長(mm)85溝長(mm)35シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.25表面処理バイオレットコーティング(VA)有効加工深さ5D(刃径×5倍)