カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- omron(オムロン)(4)
- MICROCHIP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vapd」の検索結果

VAPD バイオレット高精度ステンレス加工用 ハイスドリル VAPDシリーズ
三菱マテリアル¥999~税込¥1,099~1本ほか5日以内出荷ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ
三菱マテリアル¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質高級高合金ハイス(HG HSS)刃数2コーティングバイオレットコーティングシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
バイオレット高精度ドリル
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍の長寿命です。幅広い被削材にご使用いただけます。加工用途に適した先端形状により、高精度加工を実現しています。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。トラスコ品番298-8691材質高級高合金HSS全長(mm)85溝長(mm)35シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.25表面処理バイオレットコーティング(VA)有効加工深さ5D(刃径×5倍)