カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
「vapds」の検索結果
特価

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部