カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • 京セラ(22)
  • タンガロイ(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vcmt080204」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ VCMT-FV 三菱マテリアル

    チップ VCMT-FV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-SV 三菱マテリアル

    チップ VCMT-SV

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-MV 三菱マテリアル

    チップ VCMT-MV

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状35°菱形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状35°菱形
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (VCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (VCMT)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35等級記号M
チップカテゴリ