カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- SMC(44)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
- 京セラ(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- GIVI(ジビ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- J-TRIP(1)
- brembo(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- KAOKO(1)
- Red Dynamic(レッドダイナミック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vfr20」の検索結果

高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他
VF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥7,198税込¥7,9181本翌日出荷から9日以内出荷シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。用途被削材:高硬度鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
VF IMPACT MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥8,198税込¥9,0181本翌日出荷から3日以内出荷シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。 被削材:高硬度鋼。
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。用途被削材:高硬度鋼。刃数2
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。用途高硬度鋼加工用。刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.4表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング底刃ボールコーナーR(mm)0.2ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応