カテゴリ

  • 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • 住友電工ハードメタル(60)
  • 京セラ(53)
  • タンガロイ(32)
  • サンドビック(19)
  • イスカル(16)
  • ケナメタル(14)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(14)
  • ワルター(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 株洲工具(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vnmg」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ VNMG 三菱マテリアル

    チップ VNMG

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG 三菱マテリアル

    チップ VNMG

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-MM 三菱マテリアル

    チップ VNMG-MM

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ VNMG-MS

    三菱マテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ VNMG-MA

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-SH 三菱マテリアル

    チップ VNMG-SH

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-GM 三菱マテリアル

    チップ VNMG-GM

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-MP 三菱マテリアル

    チップ VNMG-MP

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-FH 三菱マテリアル

    チップ VNMG-FH

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-MJ 三菱マテリアル

    チップ VNMG-MJ

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(10個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-LP 三菱マテリアル

    チップ VNMG-LP

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG 三菱マテリアル

    チップ VNMG

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-LM 三菱マテリアル

    チップ VNMG-LM

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用インサート VNMG-FS 三菱マテリアル

    旋削用インサート VNMG-FS

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    軟鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ。 低切込み、低送りで安定した切りくず処理を実現。シャープな刃形で切れ味が良い。 直線切れ刃により、バリが小さい。
    用途仕上げ切削用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカありコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴材種NX2525ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FS等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用インサート VNMG-FP 三菱マテリアル

    旋削用インサート VNMG-FP

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
    用途仕上げ切削用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG)

    三菱マテリアル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形35°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)9.525穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)3.81頂角(°)35
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG)

    三菱マテリアル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形35°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:9.525取付穴径(Φmm)D1:3.81コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)35
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ VNMG 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ VNMG

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形35°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手N取付穴径(Φmm)(D1)3.81ブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)35
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ VNMG 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ VNMG

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形35°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手N取付穴径(Φmm)(D1)3.81穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)35
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ VNMG 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ VNMG

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形35°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手N取付穴径(Φmm)(D1)3.81穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)35
  • 旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形
  • 旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形
  • チップ VN 三菱マテリアル

    チップ VN

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VN-MS 三菱マテリアル

    チップ VN-MS

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VN-MH 三菱マテリアル

    チップ VN-MH

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VN-FH 三菱マテリアル

    チップ VN-FH

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質UE6020形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VN-MA 三菱マテリアル

    チップ VN-MA

    三菱マテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VN-FS 三菱マテリアル

    チップ VN-FS

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質UE6020形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC7115

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC7125

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
  • チップ VN-MP 三菱マテリアル

    チップ VN-MP

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC6125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC6125

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
    コーティングMC6125適合被削材種P種チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC6115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC6115

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。
    コーティングMC6115適合被削材種P種チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC6135

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    断続加工でも高い安定性を発揮し、幅広い加工領域に対応可能です。
    コーティングMC6135適合被削材種P種チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
  • チップ VN-LS 三菱マテリアル

    チップ VN-LS

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ