カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- アース製薬(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vp-015c」の検索結果

WSX445形用 ワイパーインサート
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷WSX445形用 ワイパーインサート。材質超硬合金寸法L(mm)16.87精度G取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1刃先R400寸法W1(mm)16.87使用コーナー数(可能)2ホーニングE(丸ホーニング)RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)6ワイパー刃幅(mm)8
突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用)
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】15勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1