カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- SMC(36)
- PISCO(ピスコ)(5)
- Vesrah(3)
- GAONA(ガオナ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- EPSON(1)
- カクダイ(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- データシステム(1)
- エナパック(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- I-VALUE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vp2r」の検索結果

チップ QOMT
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。適合カッタ:AQXトラスコ品番225-3984材質VP15TF厚さ(mm)4.2被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)寸法L1(mm)13.1精度M寸法L2(mm)8.7寸法S1(mm)4.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカなし
突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用)
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】8勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用)
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】15勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用)
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。用途突切り旋削加工刃数2コーナ全長(mm)14.7角度(°)【勝手付きインサート】5刃幅(mm)1.2勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)12.22ブレーカR-GSコーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.03シートサイズBRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1