カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- IDEC(和泉電気)(48)
- S&K(三興製作所)(5)
- コガネイ(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- ナベヤ(2)
- Fehling (フェーリング)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ダイキン工業(1)
- 日平機器(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 富士電機(1)
- 明邦化学(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GMB(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vs14」の検索結果

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から3日以内出荷MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング