カテゴリ

  • 切削工具(45)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(98)
  • 住友電工ハードメタル(80)
  • イスカル(36)
  • タンガロイ(35)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • ワルター(18)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • ケナメタル(15)
  • サンドビック(13)
  • テグテックジャパン(7)
  • 三菱(6)
  • SANDVIK(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wnmg080408」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
チップ WNMG-SY 三菱マテリアルチップ WNMG-SY三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MM 三菱マテリアルチップ WNMG-MM三菱マテリアル
7,698税込8,468
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MH 三菱マテリアルチップ WNMG-MH三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-RM 三菱マテリアルチップ WNMG-RM三菱マテリアル
7,598税込8,358
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MP 三菱マテリアルチップ WNMG-MP三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MA 三菱マテリアルチップ WNMG-MA三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MS 三菱マテリアルチップ WNMG-MS三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-LM 三菱マテリアルチップ WNMG-LM三菱マテリアル
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひし形
旋削用インサート WNMG-RS 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-RS三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
用途荒加工用形状六角形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ WNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ WNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
旋削用インサート WNMG-GK 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-GK三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の中切削用補間ブレーカ。 汎用性が高い全周ブレーカ。平坦ランドが高い刃先安定性を維持します。
用途中切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GK等級記号M
旋削用インサート WNMG-MS 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-MS三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ WNMG-FH 三菱マテリアルチップ WNMG-FH三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート WNMG-SY 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-SY三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷
軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。 切りくずを確実にコントロール。軟鋼の軽切削領域を幅広くカバー。
用途軽切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種NX2525ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SY等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ WNMG-SA 三菱マテリアルチップ WNMG-SA三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート WNMG-LS 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-LS三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用インサート WNMG-LK 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-LK三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の軽切削用第一推奨ブレーカ。 幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。
用途軽切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LK等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ WNMG-GM 三菱マテリアルチップ WNMG-GM三菱マテリアル
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ WNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ WNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
旋削用インサート WNMG-SA 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-SA三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。 軽切削領域内で低送り側での切りくず処理に優れる。波形切れ刃により、倣い、引上げ加工に最適。 被削材硬度200~300HBに推奨。
用途軽切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SA等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ WNMG-GJ 三菱マテリアルチップ WNMG-GJ三菱マテリアル
6,898税込7,588
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート WNMG-MJ 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-MJ三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
難削材の軽切削用補間ブレーカ。 耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。 曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。軽切削-中切削領域における耐境界損傷性に優れます。
用途軽切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MJ等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ WNMG-SW 三菱マテリアルチップ WNMG-SW三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート WNMG-FP 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-FP三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ WNMG 三菱マテリアルチップ WNMG三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート WNMG-FY 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-FY三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 粘い切りくずを確実にコントロール。軟鋼の仕上げ領域を幅広くカバー。
用途仕上げ切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種NX2525ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FY等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ WNMG-SH 三菱マテリアルチップ WNMG-SH三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌々日出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート WNMG-MA 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-MA三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ WNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ WNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手N取付穴径(Φmm)(D1)5.16穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
チップ WNMG 三菱マテリアルチップ WNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MW 三菱マテリアルチップ WNMG-MW三菱マテリアル
7,898税込8,688
1パック(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-FS 三菱マテリアルチップ WNMG-FS三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MS 三菱マテリアルチップ WNMG-MS三菱マテリアル
6,798税込7,478
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状六角形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)80
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状六角形80°材質(チップ)超硬合金内接円(mm)12.7取付穴径(mm)5.16精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面厚さS(mm)4.76材質/仕上MC6115/CVDコーティング
チップ WNMG-GH 三菱マテリアルチップ WNMG-GH三菱マテリアル
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MJ 三菱マテリアルチップ WNMG-MJ三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-LP 三菱マテリアルチップ WNMG-LP三菱マテリアル
6,998税込7,698
1パック(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップカテゴリ