カテゴリ
- 機構部品(24)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5)
- コガネイ(298)
- ParkerTAIYO(285)
- CKD(139)
- エスコ(101)
- ハンマーキャスター(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- バクマ工業(48)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- ナベヤ(37)
- Qlight(36)
- MAD MAX(マッドマックス)(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- ワルター(21)
- 東亜高級継手バルブ製造(20)
- RS PRO(20)
- 日東工器(19)
- ユニックス[建築金物](19)
- NACHI(不二越)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「125b」の検索結果
特価

エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。色ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
ツインスポークハンドル車
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
SDP-02 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーターノブ
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
LMR レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
BJ153-C カムレバーセット
イマオコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から11日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250