カテゴリ
- 機構部品(113)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(1,466)
- トヨタ(670)
- MAZDA(マツダ)(420)
- ホンダ(271)
- スズキ(125)
- IKO(日本トムソン)(112)
- CKD(76)
- ダイハツ(74)
- 日東工業(48)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
- ハンマーキャスター(41)
- スバル(40)
- リスパック(40)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
- 三木プーリ(37)
- EPCOS(35)
- イスカル(32)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(103)
「160b」の検索結果
特価

ツインスポークハンドル車
イマオコーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から9日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12160B1
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.77B160タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:84E20G149J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-20160B2
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2.15B160タイプフェノール樹脂製F60D25C50寸法H(mm)max.:175E32G144J36KM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)突出量max.~min.:16500~35600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-16160B2
イマオコーポレーション¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.37B160タイプフェノール樹脂製F65D25C38寸法H(mm)max.:142E25G145J24KM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-16160B1
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.3B160タイプフェノール樹脂製F65D25C38寸法H(mm)max.:107E25G145J24KM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-20160B3
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2.29B160タイプフェノール樹脂製F60D25C50寸法H(mm)max.:214E32G144J36KM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)突出量max.~min.:16500~35600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16160B3
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2B160LM16×2H145タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G65J【最大】177K32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B3
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.06B160LM12×1.75H149タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】140K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B1
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.96B160LM12×1.75H149タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】85K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16160B1
イマオコーポレーション¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.71B160LM16×2H145タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G65J【最大】107K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-20160B1
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2B160タイプフェノール樹脂製F60D25C50寸法H(mm)max.:140E32G144J30KM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)突出量max.~min.:16500~35600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-16160B3
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.51B160タイプフェノール樹脂製F65D25C38寸法H(mm)max.:177E25G145J32KM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12160B3
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.87B160タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:139E20G149J24KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B2
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1B160LM12×1.75H149タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】110K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12160B2
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.81B160タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:109E20G149J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16160B2
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.86B160LM16×2H145タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G65J【最大】142K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-12160B1
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。RM12×1.75B(クランプストローク)15L18H75タイプフェノール樹脂製F11D40C60SM12×1.75-80LE18G(最大)23J55P11K32N35Q14M46RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16160B1
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。RM12×1.75L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C60SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16M46RoHS指令(10物質対応)対応
ツインスポークハンドル車 NTWN・TWN
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック寸法M-材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B3-T
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.52B160L28H210タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B2-T
イマオコーポレーション¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.82B160L22H133タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B3-T
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.88B160L22H168タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B1-T
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.34B160L28H135タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12160B3-T
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.08B160L22H168タイプフェノール樹脂製F60D25C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B1-T
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.34B160L28H135タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B1-T
イマオコーポレーション¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.79B160L22H108タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B2-T
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.39B160L28H170タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12160B1-T
イマオコーポレーション¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.98B160L22H108タイプフェノール樹脂製F60D25C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B2-T
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.4B160L28H170タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B3-T
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.52B160L28H210タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12160B2-T
イマオコーポレーション¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.01B160L22H133タイプフェノール樹脂製F60D25C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ)
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から6日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)