カテゴリ

  • 機構部品(58)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(799)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • MAD MAX(マッドマックス)(73)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
  • エスコ(62)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • 大阪魂(49)
  • ナベヤ(45)
  • 明工社(42)
  • 三共製作所(39)
  • ハリケーン(36)
  • NTN(エヌティーエヌ)(35)
  • イスカル(34)
  • 千代田通商(34)
  • アメリカン電機(34)
  • CKD(32)
  • 三桂製作所(30)
  • 三菱(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19c」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(7件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
340税込374
1個
当日出荷から4日以内出荷
PKN ピックドノブ イマオコーポレーションPKN ピックドノブイマオコーポレーション(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
350税込385特価
1個
当日出荷
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
515税込567
1個
当日出荷
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
1,349税込1,484
1個
当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LK ロッキングキー(メネジ) イマオコーポレーションLK ロッキングキー(メネジ)イマオコーポレーション
589税込648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅種類特殊形色(本体)つや消しブラック
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
573税込630
1個
当日出荷から15日以内出荷
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
BJ742-SUS 球面座金 イマオコーポレーションBJ742-SUS 球面座金イマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーションピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーションBJ158 ねじ穴付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーションBJ153 溝付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
BEE・BEU エンプラボールプランジャー イマオコーポレーションBEE・BEU エンプラボールプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション
679税込747
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~110寸法A(mm)67寸法F(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)M10×1.5寸法C(Φmm)19寸法B(Φmm)34色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ロングナールドノブ(オネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)イマオコーポレーション
466税込513
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
FK ファイブロブノブ イマオコーポレーションFK ファイブロブノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
621税込683
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部角穴種類五角形
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLSPL ショートプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
612税込673
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャーイマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
321税込353
1個
翌日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM6×1色(本体)ブラック
ショートプランジャー イマオコーポレーションショートプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌日出荷
全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)イマオコーポレーション
340税込374
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類丸形
BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーションBTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
544税込598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーションKN ナールドノブ(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形
PG ピラーグリップ イマオコーポレーションPG ピラーグリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷から14日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
STK スターノブ イマオコーポレーションSTK スターノブイマオコーポレーション
447税込492
1個
翌日出荷から4日以内出荷
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形色(本体)つや消しブラック
BJ156 スロットストラップ イマオコーポレーションBJ156 スロットストラップイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
CT CT・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションCT CT・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ739 フランジナット(球面座金付き) イマオコーポレーションBJ739 フランジナット(球面座金付き)イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
563税込619
1個
当日出荷から8日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーションFTK フルートノブ(メネジ)イマオコーポレーション
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ポリアミド種類丸形
TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーションTK・TS スリーロブノブイマオコーポレーション
499税込549
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ