カテゴリ

  • 機構部品(416)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(9)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(23)
  • ミリオン(共和)(4)
  • IRC(11)
  • CST×ミリオン(5)
  • Panaracer(パナレーサー)(7)
  • 大阪魂(973)
  • SMC(533)
  • オンダ製作所(169)
  • サカエ(93)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • ベン(74)
  • 山金工業(73)
  • MIYOSHI(小西製作所)(70)
  • TRUSCO(68)
  • ナベヤ(59)
  • エスコ(55)
  • 八幡ねじ(50)
  • 廣杉計器(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(282)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20 1.75」の検索結果

446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション(19件のレビュー)
340税込374特価
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN-SL-SUS ナールドサムノブイマオコーポレーション(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,552税込1,707特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
BJ350 ナチュラルサポーター イマオコーポレーションBJ350 ナチュラルサポーターイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-02 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
9,894税込10,883
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
738税込812
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーションALV アルミ朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
9,894税込10,883特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーションエンプラ回転握り(円筒型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
961税込1,057
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
1,164税込1,280
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
角パイプ用 エンドキャップ(調整型) イマオコーポレーション角パイプ用 エンドキャップ(調整型)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
156税込172特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
670税込737
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部めねじ種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
ローラーピン イマオコーポレーションローラーピンイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
クレビスジョイント イマオコーポレーションクレビスジョイントイマオコーポレーション(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーションALG アルミ固定握り、アルミ回転握りイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーションBSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーションBJ749 Tスロットナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーションピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
524税込576
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
859税込945
1個
翌日出荷から8日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーションDK01F・DK208・DK209 インジケーターノブイマオコーポレーション
14,841税込16,325
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)特殊ポリカーボネートノブ:レッド質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーションBJ153 溝付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーションネジ調整型タイトナーイマオコーポレーション
13,289税込14,618
1個
当日出荷から翌日出荷
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
...