カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- シグマ光機(5)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- 東洋国際(4)
- クボタ計装(3)
- ABA(1)
- TBC(タブチ)(1)
- オリエント(1)
- SYS(シブタニ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「20 sus-6n」の検索結果
特価

プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-6N-SUS
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10L-6N-SUS
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14