カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • SMC(133)
  • 京セラ(28)
  • ホンダ(26)
  • コノエ(16)
  • KITO(キトー)(14)
  • トヨタ(11)
  • 日野自動車(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • WIDIN(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • タカチ電機工業(7)
  • サンドビック(6)
  • CKD(6)
  • KUKKO(クッコ)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2030s」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • KIC キーロックインサート イマオコーポレーション

    KIC キーロックインサート

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
  • BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション

    BJ773-SUS ボールロックT型ピン

    イマオコーポレーション
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
  • BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーション

    BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
  • EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーション

    EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • グラブスクリュー イマオコーポレーション

    グラブスクリュー

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    種別全ねじ
  • BJ812 レストパッド(メネジ) イマオコーポレーション

    BJ812 レストパッド(メネジ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • NBLP-SUS ボールロックピン イマオコーポレーション

    NBLP-SUS ボールロックピン

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP イマオコーポレーション

    差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
    材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2030-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2030-SUS

    イマオコーポレーション
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H30質量(g)34適合ツールHDM20寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
  • サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12030-S イマオコーポレーション

    サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12030-S

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A30B22質量(g)77タイプフェノール樹脂製F25.2D20C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応