カテゴリ
- 機構部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(133)
- 京セラ(28)
- ホンダ(26)
- コノエ(16)
- KITO(キトー)(14)
- トヨタ(11)
- 日野自動車(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- WIDIN(9)
- SWAGE-LINE(9)
- タカチ電機工業(8)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- サンドビック(6)
- CKD(6)
- KUKKO(クッコ)(6)
- omron(オムロン)(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2030s」の検索結果
特価

KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2030-SUS
イマオコーポレーション¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。材質フェノール樹脂H30質量(g)34適合ツールHDM20寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12030-S
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A30B22質量(g)77タイプフェノール樹脂製F25.2D20C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
NBLP-SUS ボールロックピン
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C