カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- 森田アルミ工業(2)
- STMicro(1)
- ライオンハイジーン(1)
- RS PRO(1)
- QTJ(1)
- ストーブリ / マルチコンタクト(1)
- Simplus(1)
「23.3000-22」の検索結果
特価

ガイドローラー(Y型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)90タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)25タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40