カテゴリ

  • 機構部品(50)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(306)
  • オンダ製作所(41)
  • 日産ネジ(32)
  • MIYOSHI(小西製作所)(32)
  • ナベヤ(23)
  • ハンマーキャスター(22)
  • ホンダ(20)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(20)
  • TRUSCO(17)
  • キングジム(15)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(14)
  • RotopaX(ロトパックス)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 三菱電機(10)
  • THK(8)
  • brembo(7)
  • 東海キャスター(6)
  • イチヤナギ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24 1.75」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーションALV アルミ朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
869税込956
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から11日以内出荷
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
早締めナット イマオコーポレーション早締めナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
クレビスジョイント イマオコーポレーションクレビスジョイントイマオコーポレーション(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
SB-SUS ステンレス握り玉 イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉イマオコーポレーション
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)イマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) イマオコーポレーションBJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)イマオコーポレーション
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(ダイヤタイプ)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
テーパークランプボルト(基準タイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
BJ360 コンパクトワークサポーター イマオコーポレーションBJ360 コンパクトワークサポーターイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
クランプボルト イマオコーポレーションクランプボルトイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)イマオコーポレーション
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ331 ミニジャッキ イマオコーポレーションBJ331 ミニジャッキイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
CP300 遠隔ジャッキ イマオコーポレーションCP300 遠隔ジャッキイマオコーポレーション
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーションフラット アジャストクランプ レバーイマオコーポレーション
889税込978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
トグルクランプ イマオコーポレーショントグルクランプイマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKFイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(ねじ部)SUS303
BJ734 クランプレスト イマオコーポレーションBJ734 クランプレストイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転 グリップ イマオコーポレーション回転 グリップイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
材質(グリップ)ポリアミド材質(シャンク)SUM24L色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スペーサージョー イマオコーポレーションスペーサージョーイマオコーポレーション
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
材質(本体)S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55寸法L(mm)32寸法L1(mm)19
BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)イマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ)イマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)イマオコーポレーション
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)SUM24L長さ(mm)508
BJ351-A 横型ナチュラルサポーター イマオコーポレーションBJ351-A 横型ナチュラルサポーターイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ750-N ナールドナット イマオコーポレーションBJ750-N ナールドナットイマオコーポレーション
1,178税込1,296
1個
当日出荷から5日以内出荷