カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(5)
  • MARWI(7)
  • NSK(日本精工)(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
  • RS PRO(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • SMC(32)
  • THK(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • エスコ(26)
  • ケナメタル(10)
  • サンコー(三甲)(7)
  • タナカ(10)
  • ナベヤ(24)
  • ホンダ(22)
  • 大阪ジャッキ製作所(7)
  • 岩崎製作所(11)
  • 椿本チエイン(15)
  • 水本機械製作所(59)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25kn」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    KN ナールドノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形材質(取付部)黄銅
  • クランプユニット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品平座金2個材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • クランプユニット(ダブルタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(ダブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(シングルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10040 イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10040

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    RR8W17L40質量(g)38タイプフェノール樹脂製L112L237D7.5L33.5締付トルク(N・m)50RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)25
  • アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション

    アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

    イマオコーポレーション
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
  • クランプユニット(フックタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(フックタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • CP100 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP100 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
  • ジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50320 イマオコーポレーション

    ジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50320

    イマオコーポレーション
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    ・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。
    A最大540B22質量(g)5100タイプフェノール樹脂製C25許容荷重(kN)25スクリューTr 30×6RoHS指令(10物質対応)対応
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SKD61許容締付トルク(N・m)90熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52
  • クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10060 イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10060

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    RR8W17L60質量(g)46タイプフェノール樹脂製L112L257D7.5L33.5締付トルク(N・m)50RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)25
  • ムービングジョー イマオコーポレーション

    ムービングジョー

    イマオコーポレーション
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品ストッパー、ボルト&Tナット(取付用)表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC50~60
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
  • マルチクランプバイス ムービングジョー MCAC-MJ MCAC90MJ イマオコーポレーション

    マルチクランプバイス ムービングジョー MCAC-MJ MCAC90MJ

    イマオコーポレーション
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
    適合クランピングベース:MCCB90質量(kg)2.9L80H45タイプフェノール樹脂製S4.5H132締付トルク(N・m)30寸法S1(mm)7.8クランプ力(kN)25