カテゴリ

  • 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • コクヨ(65)
  • マルマン(51)
  • カール事務器(4)
  • リヒトラブ(12)
  • キングジム(8)
  • KANA(片山チエン)(708)
  • アサ電子工業(107)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(50)
  • カクダイ(41)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
  • エスコ(31)
  • 三ツ星ベルト(21)
  • ナカバヤシ(19)
  • 三菱マテリアル(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • RS PRO(12)
  • 大阪魂(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26穴」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーションボアードクランクハンドル(回転握り付き)イマオコーポレーション
3,589税込3,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション安全 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類朝顔仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ELESA ツインスポークハンドル イマオコーポレーションELESA ツインスポークハンドルイマオコーポレーション
14,065税込15,472
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
クランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC2429F イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC2429Fイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29質量(g)195タイプフェノール樹脂製許容締付力(N)88クランプ力(N)17000
MBSPC 6ポジションクランプ イマオコーポレーションMBSPC 6ポジションクランプイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
クランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC2429S イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC2429Sイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・30質量(g)190タイプフェノール樹脂製許容締付力(N)88クランプ力(N)17000
ハンドル イマオコーポレーションハンドルイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
ハンドル イマオコーポレーションハンドルイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック