カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
  • トヨタ(15)
  • エスコ(14)
  • 東洋シャフト(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • エバオン(8)
  • アズワン(6)
  • 三共製作所(6)
  • SMC(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • D'Addario(5)
  • イスカル(4)
  • 大洋製器工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 岡田装飾金物(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28-003d」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN80 イマオコーポレーションプラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN80イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)A14L28H31質量(g)145タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD80S10D120d143D230D328RoHS指令(10物質対応)対応d218
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN80 イマオコーポレーションプラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN80イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R32A14B18L28H31質量(g)207タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD80S10D120d143D230H140D328MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応d218
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUSイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SLL19.5質量(g)114タイプフェノール樹脂製H36.5H243.5D225H158寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D328寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3クランプ力(N)30保持力(N)90
位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-20050R イマオコーポレーション位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-20050Rイマオコーポレーション
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】46【H5】13【θ】100R71H48タイプフェノール樹脂製D60S12H317D134H210D220H112H45D3(g6)28D420MM5RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド ハンドル車(回り止め穴付) イマオコーポレーションソリッド ハンドル車(回り止め穴付)イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
種類ソリッドタイプ握りなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付) イマオコーポレーションソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ELESA ソリッドハンドル イマオコーポレーションELESA ソリッドハンドルイマオコーポレーション
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック