カテゴリ
- 機構部品(14)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- ASUS(エイスース)(7)
- BIGM(丸山製作所)(345)
- brembo(10)
- CKD(11)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- DENSO(デンソー)(11)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- MICROCHIP(5)
- NEC(5)
- omron(オムロン)(13)
- TEAC(6)
- コガネイ(264)
- コクヨ(12)
- ブロードウォッチ(7)
- ラムマウント(9)
- 三ツ星ベルト(7)
- 三桂製作所(9)
- 渡辺電機工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「2k-16」の検索結果

デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
HR 安全ホイストリング
イマオコーポレーション¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から47日以内出荷横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
TLF-N テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
RL ラチェットレバー
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から5日以内出荷正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー
STF-N 安全テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)
イマオコーポレーション¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ST-N 安全テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ