カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- CKD(6)
- 東芝ライテック(4)
- 三菱マテリアル(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アメリカン電機(2)
- タンガロイ(1)
- 油研工業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- Luci(ルーチ)(1)
「3125n」の検索結果

TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
TPEダンパー (アキシアル)
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振