カテゴリ

  • 機構部品(126)
  • メカニカル部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(81)
  • KANA(片山チエン)(846)
  • 大阪魂(556)
  • エスコ(267)
  • TRUSCO(211)
  • NTN(エヌティーエヌ)(188)
  • NACHI(不二越)(169)
  • リスパック(129)
  • オザック精工(120)
  • MIWA(118)
  • OSG(オーエスジー)(115)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(111)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(110)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
  • 水本機械製作所(109)
  • セキスイ(103)
  • CKD(97)
  • 清水製作所[継手](96)
  • 三木プーリ(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33mm」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
155件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
  • 横型トグルクランプ イマオコーポレーション

    横型トグルクランプ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
  • 角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション

    角パイプ用 エンドキャップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
    使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
  • アイドラーピン イマオコーポレーション

    アイドラーピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
  • NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーション

    NDQ 角パイプ用ジョイント

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション

    チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)

    イマオコーポレーション
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • オーバルグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    オーバルグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
    タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
  • KIC キーロックインサート イマオコーポレーション

    KIC キーロックインサート

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥14,780~税込¥16,258~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
  • 角型Tハンドル イマオコーポレーション

    角型Tハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
    使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様ダブルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • ロールリング イマオコーポレーション

    ロールリング

    イマオコーポレーション
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
    材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
  • LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
    その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ガイドローラー (R型、ダブルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)

    イマオコーポレーション
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
  • アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション

    アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

    イマオコーポレーション
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類朝顔表面処理(本体)バフ研磨
  • エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション

    エンプラ レベリング パッド

    イマオコーポレーション
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
  • ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    ALV アルミ朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
  • ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 ダブル)

    イマオコーポレーション
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション

    TH-N 角型Tハンドル

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
  • 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション

    平ベルト従動ローラー

    イマオコーポレーション
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
  • クランプ プレート イマオコーポレーション

    クランプ プレート

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
    色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
  • GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーション

    GH グリルノブ(回転グリップ付き)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
  • 押し型トグルクランプ イマオコーポレーション

    押し型トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
  • 横型トグルクランプ イマオコーポレーション

    横型トグルクランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ハンドル操作角度(°)175
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
    寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応