カテゴリ

  • 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(3)
  • SMC(150)
  • ホンダ(53)
  • Igus(イグス)(26)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • RS PRO(12)
  • CKD(11)
  • アイトス(11)
  • CAMDENBOSS(8)
  • エスコ(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • オリエンタルモーター(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • TRUSCO(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • クイジナート(3)
  • ニッサン(3)
  • PLAUDNOTE(3)
  • アズワン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 7700」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トライアングルグリップ HRC イマオコーポレーション

    トライアングルグリップ HRC

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
    歯数10材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
  • トライアングルグリップ ALU イマオコーポレーション

    トライアングルグリップ ALU

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
    歯数6材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
  • トライアングルグリップ STD イマオコーポレーション

    トライアングルグリップ STD

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
    歯数12材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
  • LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
  • QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ) イマオコーポレーション

    QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ)

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)
    クランプストローク(mm)3
  • LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L19.5H24.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製D225H16.5寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6D325寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10