カテゴリ

  • 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(120)
  • オザック精工(97)
  • 大阪魂(94)
  • JAPANNEXT(47)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • エレコム(19)
  • サンワサプライ(16)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • サン電子(15)
  • ASUS(エイスース)(10)
  • Kordz(9)
  • ノーブランド(8)
  • 光興業(8)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • Yamato(大和製衡)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 椿本チエイン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m dp」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムターンクランパーストロング イマオコーポレーションサムターンクランパーストロングイマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
当日出荷
サムターンクランパーストロング
寸法L(mm)16.3寸法H(mm)29寸法d(mm)8d114寸法D(mm)25寸法M(mm)M2×0.4深さ3寸法H1(mm)14.5寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250d225寸法d330適合プレート厚さ(mm)3~20
サムターンクランパー イマオコーポレーションサムターンクランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
クサビロッククランパー イマオコーポレーションクサビロッククランパーイマオコーポレーション
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌々日出荷
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケースイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-
外形クランプ(小径タイプ) イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から5日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
サイドロックアダプター旋盤用 イマオコーポレーションサイドロックアダプター旋盤用イマオコーポレーション
21,825税込24,008
1個
4日以内出荷
MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。 ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。 本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。 ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。 ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
硬度(シリンダー)HRC40~45硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52材質(シリンダー)S17C材質(ドライブスクリュー)SCM435材質(本体)SUM24L表面処理(シリンダー)PTFEコーティング表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜