カテゴリ

  • 機構部品(36)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(24)
  • RYOCO(菱高精機)(51)
  • SMC(46)
  • TAKIGEN(タキゲン)(82)
  • TOZEN(トーゼン)(102)
  • TRUSCO(68)
  • エスコ(67)
  • カネソウ(76)
  • カワグレ(57)
  • コノエ(117)
  • ナベヤ(43)
  • ニムラ(93)
  • ノーブランド(99)
  • ハリケーン(68)
  • フジトク(49)
  • 岩田製作所(53)
  • 村部フランヂ(114)
  • 清水製作所[継手](277)
  • 第一機材(55)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400ss」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター(ラバー付き)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
  • 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(スチール製)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    表面処理(本体)クロムメッキ
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN・TKS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーション

    ネジ調整型タイトナー

    イマオコーポレーション
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    ストロークが大きくテンション力が強力です。
    材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
  • OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーション

    OGL オーバルグリップレバー

    イマオコーポレーション
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
    形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM16×2色(本体)ブラックねじの呼びM16材質(取付部)SS400
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SS400
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM12×1.75色(本体)ブラックねじの呼びM12材質(取付部)SS400
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM10×1.5色(本体)ブラックねじの呼びM10材質(取付部)SS400
  • レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    許容荷重(N)5000
  • KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター(重荷重用)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
    寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
  • PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーション

    PGL ピラーグリップレバー

    イマオコーポレーション
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
    形状スティック形材質(本体)フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ
  • オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質弾性体/天然ゴム
  • LL ロッキングレバー イマオコーポレーション

    LL ロッキングレバー

    イマオコーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
    形状ノブ付形種類クランプレバー
  • KACP レベルアジャスター用クランププレート イマオコーポレーション

    KACP レベルアジャスター用クランププレート

    イマオコーポレーション
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SS400RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバル グリップ レバー イマオコーポレーション

    オーバル グリップ レバー

    イマオコーポレーション
    ¥749~税込¥824~
    1個
    翌々日出荷
    材質(グリップ)ポリアミド色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ色(シャフト)つや消しシルバー
  • オーバルグリップレバー イマオコーポレーション

    オーバルグリップレバー

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番105-6018形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー使用温度範囲(℃)-20~90グリップ径(Φmm)32レバー長さ(mm)100取付部おねじねじ径MM10×1.5材質(シャフト)SS400取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
  • アジャストテンションブロック イマオコーポレーション

    アジャストテンションブロック

    イマオコーポレーション
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
  • 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐、片側オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • エンプラ ノブ イマオコーポレーション

    エンプラ ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    外径(Φmm)63ねじ寸法M12×1.75材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
  • エンプラ ノブ イマオコーポレーション

    エンプラ ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    外径(Φmm)50ねじ寸法M10×1.5材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
  • エンプラ ノブ イマオコーポレーション

    エンプラ ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    外径(Φmm)80ねじ寸法M16×2材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
  • エンプラ ノブ イマオコーポレーション

    エンプラ ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    外径(Φmm)40ねじ寸法M8×1.25材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
  • ターミナルブロック イマオコーポレーション

    ターミナルブロック

    イマオコーポレーション
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SS400・クロムメッキ
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6

    イマオコーポレーション
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
  • フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーション

    フラット アジャストクランプ レバー

    イマオコーポレーション
    ¥539~税込¥593~
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
  • 防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7

    イマオコーポレーション
    ¥199~税込¥219~
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
  • オーバルグリップレバー イマオコーポレーション

    オーバルグリップレバー

    イマオコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    オーバルグリップ(OG)を取り付けた標準レバーです。グリップは接着・圧入してあります。
    トラスコ品番805-7930材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャフト:SS400 硬質クロムメッキ 梨地仕上げ つや消しシルバー
  • セルフカットジョー イマオコーポレーション

    セルフカットジョー

    イマオコーポレーション
    ¥39,980税込¥43,978
    1組(2個)
    5日以内出荷
    材質(本体)SS400
  • アングルブラケット イマオコーポレーション

    アングルブラケット

    イマオコーポレーション
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー
  • 防振ゴム(片側オネジ) VD4 イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ) VD4

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。 NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック質量(g)118寸法L(mm)28寸法H(mm)30寸法D(mm)50最大荷重(N)2520ばね定数(N/mm)336最大たわみ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5適合用途防振材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ
  • 防振ゴム(メネジ・フランジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(メネジ・フランジ)

    イマオコーポレーション
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA イマオコーポレーション

    ツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m質量(g)1150使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)38寸法H(mm)42寸法d(mm)10(H9)寸法A(mm)16寸法D(mm)312材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック寸法D1(mm)35寸法D2(mm)86寸法H1(mm)80材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
  • OMLバイス イマオコーポレーション

    OMLバイス

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SS400質量(g)580材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N