カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(7)
  • 黒田精工(192)
  • TRUSCO(44)
  • ミドリ安全(35)
  • 和平フレイズ(14)
  • PROST's(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 日本緑十字社(12)
  • KTC(11)
  • CKD(11)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • 山崎実業(9)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • エスコ(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • ユーエイキャスター(7)
  • IKO(日本トムソン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440g」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,669税込1,836特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ガイドローラー (R型、ダブルベアリング) イマオコーポレーションガイドローラー (R型、ダブルベアリング)イマオコーポレーション
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
C650型ガイドレール イマオコーポレーションC650型ガイドレールイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷
長さ(m)2ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)39寸法W(mm)61質量(g/m)440
薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーションBJ102 アジャストサイドクランプイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
当日出荷
種類ローラー材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーションBJ153 溝付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーションハンド ノブ SUS製イマオコーポレーション
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303
レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーションレベルアジャスター(アンカータイプ)イマオコーポレーション
941税込1,035
1個
翌日出荷から21日以内出荷
許容荷重(N)5000
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーションQSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
BJ156 スロットストラップ イマオコーポレーションBJ156 スロットストラップイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アイドラーシャフト イマオコーポレーションアイドラーシャフトイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷
セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。 グリス給油できます。
材質(本体)S55C・高周波焼入
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
4,656税込5,122
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車 イマオコーポレーションSSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ローレット
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から5日以内出荷
BJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-W イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-Wイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM440使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)S45C表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)高周波焼入熱処理(ピストン)高周波焼入
小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
種類ローレット材質(ハンドル車)SUS303