カテゴリ
- 機構部品(86)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- SMC(854)
- YAMAHA(ヤマハ)(235)
- 福井クラフト(204)
- KITO(キトー)(66)
- 清水製作所[継手](59)
- SIEMENS(58)
- 雅(56)
- cotta(44)
- エスコ(39)
- ジョー・プリンス竹下(39)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](37)
- SHIMANO(シマノ)(37)
- フジトク(30)
- TBC(タブチ)(30)
- コンサス(27)
- フエニックス・コンタクト(26)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- 東尾メック(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「5su」の検索結果

チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥669~税込¥736~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
KK ステンレスナールドノブ
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷本製品にローレット加工は施されておりません。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ
クランプピン
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。仕様イマオ クランプピン2018年トラスコ掲載ページ2 0366材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から32日以内出荷クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
ショートプランジャー ZSP-SUS
イマオコーポレーション¥649税込¥7141個5日以内出荷製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10
WK ステンレスウィングノブ
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類ウイング形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)
UN8 ユニバーサルハンドル
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応