カテゴリ

  • 機構部品(236)
  • メカニカル部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(951)
  • Hirschmann Test & Measurement(241)
  • KYOWA(協和製作所)(283)
  • MAZDA(マツダ)(3,889)
  • Panasonic(パナソニック)(922)
  • RS PRO(367)
  • SMC(4,326)
  • アズワン(273)
  • エスコ(334)
  • スズキ(578)
  • スバル(273)
  • テンパール工業(234)
  • トヨタ(1,752)
  • ニッサン(1,243)
  • ホンダ(1,654)
  • ミツビシ(527)
  • 三菱電機(335)
  • 伊東電機(251)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60a」の検索結果

250件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • チェーンガイド(CGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGCガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • TLK タップドロブノブ イマオコーポレーション

    TLK タップドロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16060A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16060A1

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)2.22B60LM16×2H80タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46K50M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16000
  • BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーション

    BJ130-A フッククランプセット

    イマオコーポレーション
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥849税込¥934
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • アルミチェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション

    アルミチェーンガイド(AGガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
    寸法H(mm)10表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • アルミチェーンガイド(CGガイド) イマオコーポレーション

    アルミチェーンガイド(CGガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
    長さ(m)2表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • ステンレス ラウンド ハンドル イマオコーポレーション

    ステンレス ラウンド ハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS316L許容荷重(N)1000色(本体)つや消しシルバー
  • バキュームパッド(長円型) イマオコーポレーション

    バキュームパッド(長円型)

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    パッドは長円で吸着面積を広くとることができます。細長いワークに最適です。
  • 樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL イマオコーポレーション

    樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12160A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12160A2

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.63B60LM12×1.75H100タイプフェノール樹脂製F11D32C18E18G30J36PM12×1.75K40N46M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)46クランプ力(N)12000
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16060A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16060A2

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)2.53B60LM16×2H100タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46K50M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16000
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16160A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16160A1

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.25B160LM16×2タイプフェノール樹脂製F65D25C38寸法H(mm)max.:87E25G65J20K28~18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300.~33400
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12160A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12160A1

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.76B160LM12×1.75タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:80E20G75J20K33~13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16160A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16160A2

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.3B160LM16×2タイプフェノール樹脂製F65D25C38寸法H(mm)max.:102E25G65J24K33~18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300.~33400
  • クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12160A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12160A1

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.96B160L33~13H75タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】85K20MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12160A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12160A1

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.43B60LM12×1.75H80タイプフェノール樹脂製F11D32C18E18G30J36PM12×1.75K40N46M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)46クランプ力(N)12000
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12060A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12060A1

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.43B60LM12×1.75H80タイプフェノール樹脂製F11D32C18E18G30J36K40M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)46クランプ力(N)12000
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12160A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12160A2

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.8B160LM12×1.75タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:101E20G75J24K28~13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
  • クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12160A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12160A2

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.99B160L33~13H75タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】101K24MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
  • クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16160A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16160A2

    イマオコーポレーション
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.3B160L33~18H65タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G65J【最大】102K24MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
  • クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16160A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16160A1

    イマオコーポレーション
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.24B160L28~18H65タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G65J【最大】87K20MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
  • BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーション

    BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    5日以内出荷
  • BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーション

    BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16160A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16160A2

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)2.53B60LM16×2H100タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46PM12×1.75K50N46M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16000
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16160A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16160A1

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)2.22B60LM16×2H80タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46PM12×1.75K50N46M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16000
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-20160A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-20160A1

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)2B160LM20×2.5タイプフェノール樹脂製F60D25C50寸法H(mm)max.:130E32G60J36K45~20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)突出量max.~min.:16500~35600
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12060A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12060A2

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.63B60LM12×1.75H100タイプフェノール樹脂製F11D32C18E18G30J36K40M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)46クランプ力(N)12000
  • TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーション

    TK・TS スリーロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥739~税込¥813~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーション

    BJ743 平ワッシャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション

    MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。
    寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
    ストローク(mm)(接点)12形状長形質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ