カテゴリ
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- BM LINK(1)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- アトラス(ATLAS)(1)
- SMC(33)
- マキシンコー(7)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 水本機械製作所(3)
- イスカル(2)
- タンガロイ(2)
- エスコ(1)
- シャープ(1)
- 制研化学工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日東工器(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 精和産業(1)
- ルーファース(1)
- INADA(イナダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「60b20l」の検索結果

LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
エンプラレベリングパッド LVA60・LVE60
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W(mm)24寸法L3(mm)43許容荷重(N)18000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック