カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エバオン(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ヨコヅナ(1)
- アヴァンギャルド(1)
- カネミツ(1)
「6202nlr」の検索結果

フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
平ベルト従動ローラー
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール