カテゴリ
- 機構部品(88)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- SMC(5,039)
- MAZDA(マツダ)(753)
- KANA(片山チエン)(390)
- コガネイ(186)
- CKD(185)
- トヨタ(156)
- ParkerTAIYO(124)
- ニッサン(105)
- YAMAHA(ヤマハ)(80)
- スズキ(77)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
- エスコ(73)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- TRUSCO(61)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(59)
- ダイハツ(58)
- オカムラ(岡村製作所)(56)
- 堀内機械(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
「63b」の検索結果

EGK エルゴグリップノブ
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
クリック トルクノブ
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-10063B1
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.25B63LM10×1.5H53タイプフェノール樹脂製F15D12C25E5G18J【最大】80K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)【突出量】6400~12200
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B2
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.43B63タイプフェノール樹脂製F14D16C32寸法H(mm)max.:107E14G52J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08063B2
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.16B63タイプフェノール樹脂製F27D12C19寸法H(mm)max.:81E12G55J20KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:3100~8300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10063B1
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.24B63タイプフェノール樹脂製F18D12C25寸法H(mm)max.:80E15G53J20KM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B3
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.18B63LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G27J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3100~8300
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B2
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.16B63LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G27J【最大】81K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3100~8300
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12063B2
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.43B63LM12×1.75H52タイプフェノール樹脂製F14D16C32E6G14J【最大】107K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B1
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.39B63タイプフェノール樹脂製F14D16C32寸法H(mm)max.:86E14G52J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12063B1
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.39B63LM12×1.75H52タイプフェノール樹脂製F14D16C32E6G14J【最大】86K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-10063B2
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.28B63LM10×1.5H53タイプフェノール樹脂製F15D12C25E5G18J【最大】109K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)【突出量】6400~12200
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B3-T
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.5B63L22H168タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B2-T
イマオコーポレーション¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.44B63L22H133タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B1-T
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.41B63L22H108タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12063B2-T
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.44B63L22H133タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B3
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.49B63タイプフェノール樹脂製F14D16C32寸法H(mm)max.:141E14G52J24KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B1
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.15B63LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G27J【最大】64K16RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3100~8300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08063B1
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.15B63タイプフェノール樹脂製F27D12C19寸法H(mm)max.:64E12G55J16KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:3100~8300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08063B3
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.18B63タイプフェノール樹脂製F27D12C19寸法H(mm)max.:105E12G55J20KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:3100~8300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10063B2
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.28B63タイプフェノール樹脂製F18D12C25寸法H(mm)max.:109E15G53J20KM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12063B3
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.49B63LM12×1.75H52タイプフェノール樹脂製F14D16C32E6G14J【最大】141K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12063B3-T
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.5B63L22H168タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12063B1-T
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個当日出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.41B63L22H108タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
RD4 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。ねじ径M5許容荷重(N)500
FKRT クランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車
イマオコーポレーション¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から3日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー