カテゴリ

  • 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • (345)
  • 三木プーリ(293)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(53)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • SMC(26)
  • FPC(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • エスコ(12)
  • Festo(12)
  • JTC(10)
  • SUS(エスユーエス)(10)
  • 水本機械製作所(9)
  • イスカル(8)
  • アイゼン(8)
  • DMM.make(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • RS PRO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6h-14」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。
    材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • BJ712 フラットキー イマオコーポレーション

    BJ712 フラットキー

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーション

    QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
  • ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-S

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
    質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):6(-0.3/0)寸法T(mm)(+0.2/0)6
  • BJ720 ストレートピン イマオコーポレーション

    BJ720 ストレートピン

    イマオコーポレーション
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ722 ダイヤピン イマオコーポレーション

    BJ722 ダイヤピン

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ721 ストレートピン イマオコーポレーション

    BJ721 ストレートピン

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ723 ダイヤピン イマオコーポレーション

    BJ723 ダイヤピン

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステップキー イマオコーポレーション

    ステップキー

    イマオコーポレーション
    9,798税込10,778
    1組(2個)
    5日以内出荷
    ボルト直径(M)M5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
  • マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK14 イマオコーポレーション

    マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK14

    イマオコーポレーション
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    ・MCCBクランピングベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースで一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けできます。MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCイケール、立形MCインデクサーに取付けることでワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレルクイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
    質量(g)35タイプフェノール樹脂製寸法W(mm)(h6)14
  • モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC18SK14 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC18SK14

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ・マルチファンクションバイス、各種ユニットベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF150W(h6)14L35H12質量(g)50タイプフェノール樹脂製H26.8H14.8MM5
  • モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC12SK14 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC12SK14

    イマオコーポレーション
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    ・マルチファンクションバイス、各種ユニットベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W(h6)14L25H10質量(g)45タイプフェノール樹脂製H25.8H14.5MM4