カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- DNライティング(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(1)
- トヨタ(1)
- KSフィルター(1)
「912-030-01」の検索結果

ロールリング
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70