カテゴリ
- 機構部品(12)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- CKD(11)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
- KALBAS(22)
- Meltec(大自工業)(8)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- ParkerTAIYO(10)
- SUS(エスユーエス)(67)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](13)
- アイリスオーヤマ(5)
- エスコ(14)
- エスティーメディカル(5)
- オザック精工(12)
- カクケイ(10)
- ブロードウォッチ(49)
- リスパック(6)
- レイ・アウト(8)
- 京セラ(5)
- 標識STATION(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「FK-2」の検索結果

BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)
イマオコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)
イマオコーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
OKバイス(ダブルタイプ)
イマオコーポレーション¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から5日以内出荷V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。材質(本体)SKD61材質(スプリング)SUS302材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
OKバイス
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷質量(g)465タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35Lクランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200
OKバイス(ダブルタイプ)
イマオコーポレーション¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷材質(本体)SKD61質量(g)275材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35Lクランプ力(kN)50許容締付トルク(N・m)90材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52