カテゴリ
- 機構部品(171)
- メカニカル部品(18)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(49)
- SMC(4,341)
- ホンダ(757)
- MAZDA(マツダ)(732)
- BIGM(丸山製作所)(635)
- エスコ(401)
- TRUSCO(292)
- ナリカ(274)
- Festo(246)
- トヨタ(190)
- RS PRO(183)
- KITO(キトー)(174)
- コガネイ(156)
- スズキ(141)
- ニッサン(133)
- CKD(120)
- StarTech.com(119)
- ニッセイ(110)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「G40」の検索結果

SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(48件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
チェーンガイド(AGガイド)
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
チェーンガイド(AG-Sガイド)
イマオコーポレーション¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
BLG ボールグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ライン型ウィンドー
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷はめ込み取付け形状丸形耐熱温度(℃)100材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
PG ピラーグリップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)色(本体)ブラック
TG 透明キャップグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
チェーンガイド(CLGガイド)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンガイド(DLGガイド)
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
アルミチェーンガイド(AGガイド)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。寸法H(mm)10表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
アルミチェーンガイド(CGガイド)
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。長さ(m)2表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
オーバルグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG
イマオコーポレーション¥5,098税込¥5,6081個当日出荷・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。d8W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:8保持トルク(N・m)3スライド荷重(N)400
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥14,780~税込¥16,258~1個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
サムターンクランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUS
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個当日出荷・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下L15.5H19質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14D225H16.5寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5D320寸法D1(mm)(h9)14寸法d1(mm)取付:26寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)6~10