カテゴリ

  • 機構部品(140)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(649)
  • CKD(132)
  • KOA(122)
  • MAZDA(マツダ)(1,933)
  • omron(オムロン)(112)
  • SMC(2,913)
  • TRUSCO(189)
  • YAMAHA(ヤマハ)(436)
  • エスコ(348)
  • オカムラ(岡村製作所)(731)
  • スズキ(210)
  • スバル(184)
  • トヨタ(313)
  • ナブテスコサービス(126)
  • ニッサン(505)
  • ホンダ(2,195)
  • メディアカバーマーケット(226)
  • 大阪魂(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G7」の検索結果

162件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    色ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • オーバルグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    オーバルグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
    タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
  • M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    M-BM プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金付き)

    イマオコーポレーション(26件のレビュー)
    ¥253税込¥278
    1個
    当日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
    タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
  • フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(タップ通しタイプ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー軽荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーション

    ナット(管用平行ネジ用) NUT

    イマオコーポレーション
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 軽荷重用

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • KIC キーロックインサート イマオコーポレーション

    KIC キーロックインサート

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
  • ロールリング イマオコーポレーション

    ロールリング

    イマオコーポレーション
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
    材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
  • コンパクト内径クランプ イマオコーポレーション

    コンパクト内径クランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
  • ウレタンスクリュー イマオコーポレーション

    ウレタンスクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
  • ウイングノブ イマオコーポレーション

    ウイングノブ

    イマオコーポレーション
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
  • BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーション

    BJ152 プレーンストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
  • コンパクトカムレバー イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • スパイラル カム クランプ イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
    材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • クランプピン(ボールインキャッチャー用) イマオコーポレーション

    クランプピン(ボールインキャッチャー用)

    イマオコーポレーション
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
  • LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション

    LS ロッキングキー(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
  • SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーション

    SEPS・SEPR スプリング突き出しピン

    イマオコーポレーション
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部精度穴色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22
  • インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
    寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • ラバー プロテクション キャップ イマオコーポレーション

    ラバー プロテクション キャップ

    イマオコーポレーション
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
  • ウレタン ローラー(両ツバタイプ) イマオコーポレーション

    ウレタン ローラー(両ツバタイプ)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
    タイプツバあり
  • KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    KN ナールドノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形材質(取付部)黄銅
  • THP タップ穴保護プラグ イマオコーポレーション

    THP タップ穴保護プラグ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットクランプ イマオコーポレーション

    スロットクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
    寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
  • ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーション

    ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
  • OG オーバルグリップ イマオコーポレーション

    OG オーバルグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
  • BJ742 球面座金 イマオコーポレーション

    BJ742 球面座金

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12

    イマオコーポレーション
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングキー(メネジタイプ) イマオコーポレーション

    ロッキングキー(メネジタイプ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅