カテゴリ
- 機構部品(65)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(21)
- SMC(1,232)
- ホンダ(380)
- KITO(キトー)(281)
- 長野計器(251)
- エスコ(228)
- MAZDA(マツダ)(193)
- TRUSCO(132)
- RS PRO(110)
- 福井クラフト(103)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- コガネイ(84)
- ユーエイキャスター(75)
- ハンマーキャスター(73)
- コノエ(70)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(58)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
- スズキ(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「G75」の検索結果

M-BM プロテクションキャップ
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781袋(2個)当日出荷から5日以内出荷ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から3日以内出荷2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
エンプラ回転握り(円筒型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥149税込¥1641個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
ガイドローラー(車輪)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
インデックス プランジャー(T型ノブ)
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
ダイアルインジケーター D-R
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個当日出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W13L23.5H39.5質量(g)75タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL121.5H37D116D232H129寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D312MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番105-7421質量(g)75ねじ長さ(mm)15寸法A(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)23寸法D(mm)-寸法E(mm)-ねじ寸法M8×1.25グリップ長さ(mm)65材質(グリップ)フェノール樹脂寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-材質(シャンク)SUM22L色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
エンプラレベリングパッド ELP
イマオコーポレーション¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。材質フェノール樹脂W4L15H65質量(g)75D23D119材質(シャンク)スチール製MM8×1.25
RD6 ラウンドスチールハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から5日以内出荷19インチラック規格(IEC規格)対応品です。材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
CL コントロールレバー
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から3日以内出荷ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類スイッチレバー取付部丸穴
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-12060-S
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質フェノール樹脂A60B19質量(g)75F5D19C12EM12×1.75許容荷重(N)24500
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-20001
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40~63質量(g)75タイプフェノール樹脂製DM5×0.8C20.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL60J-F
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S質量(g)75タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法D(mm)42寸法B(mm)10寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
SDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
PD エンプラダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷から5日以内出荷保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001
イマオコーポレーション¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L