カテゴリ

  • 機構部品(241)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • メカニカル部品(13)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(67)
  • 大阪魂(5,847)
  • BIGM(丸山製作所)(1,551)
  • エスコ(710)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(533)
  • コガネイ(418)
  • TRUSCO(345)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(322)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(259)
  • 岩田製作所(235)
  • ナベヤ(228)
  • イスカル(224)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(176)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(171)
  • メディアカバーマーケット(170)
  • OSG(オーエスジー)(161)
  • サンドビック(156)
  • 京セラ(139)
  • タンガロイ(136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M16」の検索結果

294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
476税込524
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
ローラーレール イマオコーポレーションローラーレールイマオコーポレーション
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)S45C・イソナイト処理(軟窒化処理)長さ(m)2
BJ350 ナチュラルサポーター イマオコーポレーションBJ350 ナチュラルサポーターイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベースタイトナー(固定型) イマオコーポレーションベースタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
1,630税込1,793特価
1個
当日出荷から翌日出荷
スロットクランプ イマオコーポレーションスロットクランプイマオコーポレーション
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
メッセージウォッチType-N送信機(中継機) イマオコーポレーションメッセージウォッチType-N送信機(中継機)イマオコーポレーション
48,980税込53,878
1台
当日出荷
広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)質量(g)70動作温度(℃)-10~+60付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181種類特定小電力
メッセージウォッチType-N受信機 イマオコーポレーションメッセージウォッチType-N受信機イマオコーポレーション
54,980税込60,478
1台
当日出荷
広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源充電式定格電流(mA)10(受信時)外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)質量(g)50動作温度(℃)-10~+60付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656種類特定小電力
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
1,475税込1,623特価
1袋(20個)
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,231税込2,454
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
BJ360 コンパクトワークサポーター イマオコーポレーションBJ360 コンパクトワークサポーターイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーションRS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)イマオコーポレーション
2,231税込2,454
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
2,425税込2,668
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
アジャストT型ハンドル イマオコーポレーションアジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
1,690税込1,859
1個
翌日出荷から6日以内出荷
トグルクランプ イマオコーポレーショントグルクランプイマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
コンパクトダブルサイドクランプ イマオコーポレーションコンパクトダブルサイドクランプイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
3,395税込3,735
1個
翌日出荷
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(ラバー付き)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,446税込1,591特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーションNDQ 角パイプ用ジョイントイマオコーポレーション(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
767税込844
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション(19件のレビュー)
631税込694特価
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,562税込1,718特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,037税込2,241
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
バーグリップ イマオコーポレーションバーグリップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
スピード ハンドル イマオコーポレーションスピード ハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
QLTL トルク調整レバー イマオコーポレーションQLTL トルク調整レバーイマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
締めすぎ、締め不足を防止します。 トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。 クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
CP300 遠隔ジャッキ イマオコーポレーションCP300 遠隔ジャッキイマオコーポレーション
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル) イマオコーポレーションRS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)イマオコーポレーション
3,977税込4,375
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応) 3段引きのオーバートラベルタイプです。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
767税込844
1個
4日以内出荷
EGK エルゴグリップノブ イマオコーポレーションEGK エルゴグリップノブイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から4日以内出荷
側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆