カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(13)
  • TRUSCO(68)
  • 大阪魂(1)
  • ナルセ(1)
  • フリッツメディコ(48)
  • ムラテックKDS(5)
  • シンワ測定(97)
  • SK(新潟精機)(8)
  • 浦谷商事(151)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • YDM(44)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
  • SK11(36)
  • 坂爪製作所(sakazume)(34)
  • 京セラ(31)
  • 松吉医科器械(28)
  • 三商(27)
  • KITZ(キッツ)(24)
  • ALLEX(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS420」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
エンプラケースプランジャー イマオコーポレーションエンプラケースプランジャーイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から4日以内出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,716税込2,988
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ) イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)イマオコーポレーション
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)イマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
291税込320
1個
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションSBP・SBPJ ステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
485税込534特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
3,395税込3,735特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(T型ノブ)イマオコーポレーション
2,716税込2,988
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーションBST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャーイマオコーポレーション
776税込854
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーションステンレスケース プランジャーイマオコーポレーション
359税込395
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
2,425税込2,668
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ボールプランジャー BSU イマオコーポレーションボールプランジャー BSUイマオコーポレーション
1,488税込1,637
1個
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303質量(g)10タイプライン無し材質(ボール)SUS420、HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
ショートプランジャー ZSP-SUS イマオコーポレーションショートプランジャー ZSP-SUSイマオコーポレーション
509税込560
1個
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10
ステンレスケースプランジャー Oリング付 イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー Oリング付イマオコーポレーション
388税込427
1個
4日以内出荷
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420J2耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(コイルバネ)SUS301
インデックスプランジャー用ブッシュ イマオコーポレーションインデックスプランジャー用ブッシュイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
翌日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX イマオコーポレーションインデックスプランジャー(エア作動) ASDXイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
インデックスプランジャー NDXA イマオコーポレーションインデックスプランジャー NDXAイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック