カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- KALBAS(3)
- ノーブランド(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- CKD(1)
- トップ工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MDF(エムディーエフ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「TK403」の検索結果

スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥489税込¥5381個当日出荷から3日以内出荷色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
スターノブ STK STK40-35N
イマオコーポレーション¥459税込¥5051個4日以内出荷・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L30H27質量(g)39タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8