カテゴリ

  • 機構部品(228)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(38)
  • SMC(9,292)
  • ホンダ(1,586)
  • MAZDA(マツダ)(1,221)
  • エスコ(994)
  • ニッサン(992)
  • トヨタ(611)
  • KITZ(キッツ)(461)
  • リケン(238)
  • 東洋バルヴ(223)
  • KYOWA(協和製作所)(214)
  • コガネイ(209)
  • RS PRO(206)
  • BIGM(丸山製作所)(196)
  • Festo(169)
  • ベン(161)
  • ミツビシ(151)
  • アカギ(149)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-80」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
234件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
  • NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション

    NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
    種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • BA バランスハンドル イマオコーポレーション

    BA バランスハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
  • 回転グリップ RGPA イマオコーポレーション

    回転グリップ RGPA

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
    使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
  • ピラー グリップ イマオコーポレーション

    ピラー グリップ

    イマオコーポレーション
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック
  • 回転グリップ RG・RGS・RGPA イマオコーポレーション

    回転グリップ RG・RGS・RGPA

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
    使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
  • EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション

    EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • ピラーグリップ VD-PGPA イマオコーポレーション

    ピラーグリップ VD-PGPA

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
  • ピラーグリップ MD-PGPA イマオコーポレーション

    ピラーグリップ MD-PGPA

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
  • ピローグリップ(抗菌仕様) PGPA-SA イマオコーポレーション

    ピローグリップ(抗菌仕様) PGPA-SA

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)48使用温度範囲(℃)-30~130
  • LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • ハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    12日以内出荷
    タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション

    MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。
    寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
  • ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-80UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-80UR

    イマオコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂色赤色B27質量(g)34DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)25RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
  • ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-80UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-80UR

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂色赤色B13質量(g)8DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)12RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
  • ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂色青色B21質量(g)21DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)20RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂色青色B16質量(g)14DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)16RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-102-80UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-102-80UR

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂色赤色B10質量(g)5DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
  • ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-102-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-102-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂色青色B10質量(g)5DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-082-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-082-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂色青色B8質量(g)3DM4×0.7C6寸法A(mm)(0-0.13)8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-80UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-80UR

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂色赤色B21質量(g)21DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)20RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
  • ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-80UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-80UR

    イマオコーポレーション
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂色赤色B16質量(g)14DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)16RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
  • ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂色青色B27質量(g)34DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)25RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂色青色B13質量(g)8DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)12RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
  • ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーション

    ピラー グリップ ソフト

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
  • オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション

    オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
  • ハンドノブ イマオコーポレーション

    ハンドノブ

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
    材質(本体)FC200種類六角形穴径(Φmm)5取付部丸穴表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)FC200
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR

    イマオコーポレーション
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂AM16×2B35質量(g)40F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)80
  • BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーション

    BJ745 スタッドボルト

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション

    ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
  • 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
    その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22
  • BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーション

    BJ152 プレーンストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
  • ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    ピラーグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し