カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • KITZ(キッツ)(16)
  • タカチ電機工業(16)
  • ノーブランド(12)
  • KYOCERA AVX(5)
  • 東洋バルヴ(4)
  • ONK(オーエヌ工業)(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • アズワン(2)
  • SMC(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • エスコ(1)
  • SDG株式会社(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 平和テクニカ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1050p」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション

    指示板・スケール ES2N

    イマオコーポレーション
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
  • ダイアルインジケーター D-R イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター D-R

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • ダイアルインジケーター イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色
  • レベルインジケーター イマオコーポレーション

    レベルインジケーター

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
  • スケール イマオコーポレーション

    スケール

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルト止めタイプ
    トラスコ品番806-0730材質アルミ(A1050P) 目盛り彫り込み(エッチング加工)
  • DGK ダイアルグリルノブ イマオコーポレーション

    DGK ダイアルグリルノブ

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    長針:赤、短針:黒材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライン型ウィンドー イマオコーポレーション

    ライン型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    はめ込み取付け
    形状丸形耐熱温度(℃)100材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
  • D38 ダイアルインジケーターノブ イマオコーポレーション

    D38 ダイアルインジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
    材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
  • スター型ウィンドー FE イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー FE

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ネジ込み取付け
    形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
    仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • ライン型ウィンドー LE イマオコーポレーション

    ライン型ウィンドー LE

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    はめ込み取付け
    形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
  • ダイアルインジケーターノブ D38 イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーターノブ D38

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
    長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色材質(本体)アルミニウム質量(g)100目盛9回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
  • ダイアルインジケーター D-L イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター D-L

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)135目盛36許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    PDH エンプラダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
  • レベル インジケーター イマオコーポレーション

    レベル インジケーター

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • レベル インジケーター イマオコーポレーション

    レベル インジケーター

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーション

    DTK ダイアルテンロブノブ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
  • レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
    形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90ボルト直径(M)M12×1.75耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)SUS303材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
    質量(g)80色(本体)つや消しブラック材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(長針)赤色色(短針)黒色
  • レベルインジケーター(プロテクター付き) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(プロテクター付き)

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
    形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)表面処理(プロテクター)サンドブラスト表面処理(ボルト)亜鉛メッキ表面処理(ナット)亜鉛メッキ
  • レベルインジケーターLT-C イマオコーポレーション

    レベルインジケーターLT-C

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
    形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
    材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
  • ダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーション

    ダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ)

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    32日以内出荷
    ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
    材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)195表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜目盛本数(本)30材質(インサート)SUM22L材質(ピン)(アンカーピン)スチール色(本体)つや消しブラック