カテゴリ
- 機構部品(36)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(324)
- FYH(日本ピローブロック)(55)
- MAZDA(マツダ)(83)
- MICROCHIP(147)
- New-Era(ニューエラー)(567)
- Panasonic(パナソニック)(121)
- RS PRO(78)
- SMC(2,286)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- WURTH ELEKTRONIK(60)
- エスコ(175)
- オンダ製作所(50)
- コガネイ(614)
- タイテックス(124)
- ナベヤ(59)
- ハーティング(75)
- メディアカバーマーケット(83)
- 日本モレックス(molex)(73)
- 旭精工(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「a16-2」の検索結果
特価

ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
SBG ステンレスバーグリップ
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個欠品中・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B35質量(g)40F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)80
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
BG バーグリップ
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン色(握り)ブラック
MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-16063
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。AM16×2B63H14質量(g)1200タイプフェノール樹脂製F46D40C50E80GM16J100RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-16035-DS
イマオコーポレーション¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B35質量(g)40F8D3C11E14許容荷重(N)23000
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-16025-DS
イマオコーポレーション¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B25質量(g)26F8D3C11E14許容荷重(N)23000
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16025-80UR
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B25質量(g)26F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16050-80UR
イマオコーポレーション¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B50質量(g)59F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16050-60UR
イマオコーポレーション¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B50質量(g)59F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16025-60UR
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B25質量(g)26F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-60UR
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B35質量(g)40F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)60
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-16040S
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。AM16×2B40L11質量(g)420タイプフェノール樹脂製F54D75C56E25J32K16RoHS指令(10物質対応)対応
BJ210 アジャストストッパー(軽量型)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
PTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。寸法F(mm)13寸法D(mm)30寸法E(mm)19(0-0.4)寸法C(mm)25寸法G(mm)3寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5)寸法J(Φmm)18寸法K(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から8日以内出荷表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-16050-DS
イマオコーポレーション¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B50質量(g)59F8D3C11E14許容荷重(N)23000
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-16040W
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。AM16×2B40L11H11質量(g)840タイプフェノール樹脂製F54D75C56E50G28J32K16RoHS指令(10物質対応)対応