カテゴリ

  • 機構部品(34)
  • 物流用品(24)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(678)
  • エスコ(520)
  • KHK(小原歯車工業)(193)
  • コガネイ(188)
  • 岩田製作所(88)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(67)
  • ファミリー・ライフ(63)
  • 旭計器工業(61)
  • TRUSCO(60)
  • 新ダイワ(53)
  • 渡辺電機工業(50)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • イチネンTASCO(48)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • RS PRO(45)
  • FYH(日本ピローブロック)(44)
  • マキタ(43)
  • 旭精工(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a35」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    689税込758
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーション

    フラット アジャストクランプ レバー

    イマオコーポレーション
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
  • アングルパラレル イマオコーポレーション

    アングルパラレル

    イマオコーポレーション
    52,980税込58,278
    1組(2個)
    5日以内出荷
    表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
  • MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション

    MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。
    寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーション

    BJ743 平ワッシャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーション

    BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト

    イマオコーポレーション
    1,049税込1,154
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C種類ローラー表面処理無電解ニッケルメッキ
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション

    BSR・BSF ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
    熱処理(ボール)焼入焼戻
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーション

    アングルタイトナー(オートテンション型)

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) イマオコーポレーション

    BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)

    イマオコーポレーション
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
  • TBU ボールユニット(スクリュータイプ) イマオコーポレーション

    TBU ボールユニット(スクリュータイプ)

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SMK セルフメイクノブ イマオコーポレーション

    SMK セルフメイクノブ

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部丸穴色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
  • MBSPC 6ポジションクランプ イマオコーポレーション

    MBSPC 6ポジションクランプ

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
    クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
  • オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質弾性体/天然ゴム
  • ボール スクリュー イマオコーポレーション

    ボール スクリュー

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
  • BLG ボールグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    BLG ボールグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
  • アジャストテンションブロック イマオコーポレーション

    アジャストテンションブロック

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
  • MBTC Tスロットトークランプ イマオコーポレーション

    MBTC Tスロットトークランプ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    T溝に取付けてご使用ください。 下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
    クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
  • キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E2シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F5シリーズ)

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(G1シリーズ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F5シリーズ)

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション

    BJ755 Tスロットボルト

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • BJ530 フックホルダー イマオコーポレーション

    BJ530 フックホルダー

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷