カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- Namekawa(滑川軽銅)(14)
- 京セラ(5)
- 大阪魂(3)
- ノーブランド(2)
- 光(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 久宝金属製作所(1)
- 光モール(1)
- タカノ(1)
- THECUT(1)
「a5052 13mm」の検索結果
特価

エアナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。使用圧力(MPa)0.3~1材質(クランプシャフト)S45C材質(シャフト)SK95材質(本体)アルミ合金(A5052)熱処理(シャフト)焼入焼戻表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)アルマイト表面処理
エアコンパクトナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から7日以内出荷小さなボディで高い保持力。 エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.4~0.7表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)S45C材質(ピストン)アルミ合金(A5056)材質(クランプロッド)S45C表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ表面処理(ピストン)アルマイト表面処理